カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(1)
  • フェリック(187)
  • 椿本チエイン(66)
  • 渡辺電機工業(33)
  • CKD(22)
  • 大阪魂(14)
  • 岩崎電気(11)
  • オザック精工(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • アズビル金門(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • イマダ(6)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • AFAM(アファム)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人トップ工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール タイル名人トップ工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業ヘッド交換式デジタルトルクハンドルトップ工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
モンキ形トルクヘッド トップ工業モンキ形トルクヘッドトップ工業
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。