4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)(右)±2/(左)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7 適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BN トラスコ品番408-4080 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)33.7 全長(mm)100 質量(g)340 内径(Φmm)【コネクタ】18 有効長(mm)80
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

関連キーワード