「nt-100」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
用途水道・ガス配管の施工に
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途水道、建設、電力等
材質Cr-V
寸法(mm)(二面)35~93
頭部幅(mm)130(口開き時75)
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。
RoHS指令(10物質対応)対応
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に
負荷方向右
精度±8%
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に
負荷方向右
質量(kg)4
精度±8%
くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
負荷方向右
精度±8%
くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。
ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1.0
負荷方向右
トラスコ品番166-2654
セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)
寸法(mm)二面:20~53
質量(kg)1
精度±5%
頭部幅(mm)90
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード