Oリングとピンのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用
セット内容ピン×5本
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
Oリング:ピンは付属しています。
ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。
自動車。
機械設備の組立、解体作業に最適です。
寸法L(mm)63
トラスコ品番723-1008
材質SCM435
質量(g)200
寸法D1(mm)31
寸法D2(mm)30
寸法S1(mm)12.7(1/2")
寸法S2(mm)12.7(1/2")
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード