32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など) 寸法d2(Φmm)6 寸法t2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
差込角(mm)12.7(1/2") 全長(mm)132 材質Cr-V 歯数72 寸法D(mm)34 方向切替式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに 差込角(mm)12.7 全長(mm)253 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2") 全長(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに 全長(mm)442 質量(g)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに 差込角(mm)12.7 セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425) 質量(kg)5.92
1セット
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)16
1丁
7,098 税込7,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7 適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BN トラスコ品番408-4080 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)33.7 全長(mm)100 質量(g)340 内径(Φmm)【コネクタ】18 有効長(mm)80
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に トラスコ品番166-2655 厚さ(mm)18.0 全長(mm)190 質量(g)480 差込角(mm)12.7 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±4%
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用 負荷方向 精度±3%
1丁
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)(右)±2/(左)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形) 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形) 負荷方向 トラスコ品番166-2634 セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430) 質量(kg)7 精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


差込角(mm)12.7 セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB アズワン品番64-6807-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、ハンディラチェットフレックスタイプRH-4SF、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F、プラグソケットPS-420 アズワン品番64-6807-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420 アズワン品番64-6807-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR 質量(kg)3.76
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB アズワン品番64-6807-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F アズワン品番64-6807-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容12.7角ソケット(12角)S-408・410・411・412・413・414・415・416・417・419・421・423・426、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB アズワン品番64-6807-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷