絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,382件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクス(R)プラスビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
    全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • インパクトソケット 27mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 27mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)27トラスコ品番864-2544質量(g)338
  • ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミニカッター 210mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210トラスコ品番810-9130
  • 新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
  • シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 布袋 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    布袋

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。;7個のポケットでスパナやめがねレンチなどの長尺物を整理して収納可能。;壁掛けに便利なフック穴付き。
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)6.35全長(mm)140トラスコ品番369-9102歯数48質量(g)140
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    穴角6角差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)5/32仕様インチサイズトラスコ品番369-4658全長(mm)22質量(g)10
  • インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
  • インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)36適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,598税込5,058
    1セット(9本組)
    欠品中
    先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10形状L型トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)質量(g)300
  • T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット部6角形状
    寸法L(mm)650
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
  • コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
    材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ネイルハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット 41mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 41mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8243アズワン品番64-4816-46適合OリングRAS322S
  • インパクト用ソケット 22mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 22mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-9721アズワン品番64-4816-27適合OリングRAS322S
  • TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE T形トルクスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
    用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップタイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
  • 差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットのトルク管理用。
  • パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1セット(7本)
    当日出荷
    握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
    セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
  • スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
    材質(グリップ)樹脂セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
    セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    両頭機能片頭
  • パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
    倍率(倍)約3(新品時のみ)
  • クロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クロスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
    用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。二面幅(mm)17・19・21差込角(mm)12.7
  • ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    939税込1,033
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
    対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
    最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
  • ソケットレンチセット S2187C TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット S2187C

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(25点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    セット商品数25差込角(mm)6.35トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
  • ツールセット TSS460 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS460

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    41,980税込46,178
    1セット(46点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
    セット商品数46差込角(mm)12.7質量(kg)11.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(54点組)
    9日以内出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    欠品中
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)716差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~300最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途検査用/締め付け用最大トルク時の手力(N)491質量(kg)1.88寸法B(mm)45.2寸法H(mm)34寸法T(mm)17.8付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333校正証明書付き
  • サイドテーブル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サイドテーブル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。 使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
    トラスコ品番781-2574質量(kg)4.15耐荷重N(kgf)49
  • サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(C63C+C63B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0