TONE(トネ/旧:前田金属工業)のロゴ

TONE(トネ/旧:前田金属工業)

TONE株式会社は、作業工具、ボルト締結機器、トルク管理機器などを扱う、日本を代表する総合工具メーカーです。
製品の数々は、グッドデザイン賞も受賞するデザイン性や製品の性能、使いやすさなどが評価され、世界各国で愛用されています。卓越した開発力・技術力・品質力でお客様に信頼と満足と感動をお届けします。
また、特注品やボルト締結のご相談にもお応えします。

会社情報
会社名TONE株式会社
設立1938/08/06
所在地〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(67件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
種別エクステンションバー
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(22個)
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ゴムハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
レンチホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)レンチホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応