カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66
ラチェットめがね用アダプター(ビット用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021個当日出荷ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4
インパクト用超ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。穴角12角差込角(mm)25.4全長(mm)200
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角
チタンツールコンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
ロング六角棒L形レンチセット(5本組)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7401セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm質量(kg)0.02
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7983セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)サイズインチサイズ質量(g)300
マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番369-7428セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8サイズインチサイズ質量(g)410
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。形状オフセットトラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224質量(kg)2.1
首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。全長(mm)100差込角(mm)9.5仕様マグネット付
ディープソケット(6角) 16mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。全長(mm)51差込角(mm)6.35穴角6角
インパクト用ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(8個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0付属品メタルトレーケーストラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。差込角(mm)12.7全長(mm)150
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
マグネットツールパネル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様(マグネット数)8材質ステンレス質量(kg)0.8色シルバー磁石保持力44N(4.5kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×155×4アズワン品番64-4817-55
ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット(10本組)3日以内出荷ロングボールポイントL形レンチセットBL900にヘキサゴングリップLHG1が付属したセットです。片側ボールポイントのため、早回しが可能で作業効率アップ。六角棒レンチ用グリップは作業内容に応じてT型・L型を選択し、狭い場所や強いトルクが必要な場面でも効率よく作業できます。セット内容BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10/ヘキサゴングリップLHG-1質量(g)セット:470(グリップを除く)、グリップ:90
コンパクトソケットセット 山善オリジナル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781式翌々日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。_x000D_。スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。セット内容38点
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599~税込¥659~1本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ラチェットメガネレンチ 切替式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
オートグリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。RoHS指令(10物質対応)対応