17ページ目:

1,347件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ネイルハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538特価
1本
取扱停止中
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)295質量(g)380穴径(Φmm)グリップ部:7.5材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂頭部径(Φmm)24頭部長(mm)102主な用途釘抜き、釘打ち作業関連資料(0.5MB)
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。
用途交換部品材質(ヘッド)プラスチック
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スリットソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22全長(mm)130対辺形状:12角トラスコ品番369-5816
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0差込角(mm)9.5
エアーインパクトドライバー(バタフライ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200最大締付トルク(N・m)80付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
チタン コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタン コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
材質チタン合金製先端角(°)15
シックネスゲージ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シックネスゲージTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
枚数11適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
インパクトホイルナットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトホイルナットソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN質量(kg)0.7セット商品数3化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
ソケットレンチセット 230M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 230MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(26点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数26差込角(mm)19トラスコ品番116-2373セット内容ソケット内容:12角:19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、スピンナハンドル(411)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)、ユニバーサルジョイント(408)質量(kg)20.5
ソケットレンチセット 750 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 750TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5780セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1セット(33点組)
当日出荷
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(46点組)
当日出荷
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352TONE(トネ/旧:前田金属工業)
44,980税込49,478
1セット(38点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38差込角(mm)9.5質量(kg)14.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4
ディープソケットセット(12角 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(12角TONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749セット内容10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L質量(kg)1.8
グリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,498税込4,948
1セット(12点)
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
インパクトソケット 32mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 32mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
二面幅(mm)32トラスコ品番859-1846質量(g)201
インパクトソケット 27mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 27mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二面幅(mm)27トラスコ品番864-2544質量(g)338
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)25.4トラスコ品番810-9708セット内容8A-3517、3820、4119、4121質量(kg)5.2
ラチェットめがね用アダプター(ビット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがね用アダプター(ビット用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1個
当日出荷
ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
予約販売
先端形状トルクストラスコ品番396-4647セット内容3TX-T20L、T25L、T27L、T30L、T40L、T45L、T50L、T55L質量(kg)0.73
ソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4434セット内容【ソケット12角】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、ソケットホルダー(SH412)質量(kg)0.96
ソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4426セット内容【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406)質量(kg)0.43
ソケットホルダー用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1個
当日出荷
差込角9.5mm ソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)9.5
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X195mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X195mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用仕様南京錠取付可能(別売)質量(kg)4.6材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)220有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405有効内寸法・幅(mm)398
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7967セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm)サイズミリサイズ質量(g)250
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショートロングタイプトラスコ品番323-5262セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8質量(g)310
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショートタイプトラスコ品番323-1577セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8質量(g)300
ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮締め専用です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5仕様マグネット付
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1個
当日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角6角差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)5/32仕様インチサイズトラスコ品番369-4658全長(mm)22質量(g)10
インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)25.4