1,347件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)150
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-4345 セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個 質量(kg)0.9
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。
寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110 質量(g)78 目盛0~26mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)
RoHS
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB)
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル)
RoHS
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°0
1個
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)
RoHS
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB)
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745 アズワン品番67-7237-01
1個
1,398 税込1,538
33日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボックスドライバー BDシリーズ
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズ
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様 アズワン品番65-9599-75
1個
1,088 税込1,197
5日以内出荷

水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)
セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50 使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ
RoHS
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番369-7291 材質特殊合金鋼 全長(mm)127 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
RoHS
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
RoHS
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるためかさばらずに収納可能です。小物の収納に便利な仕切板付きです。
用途工具類の保管・管理用。 トラスコ品番586-0986 ブラック 材質(本体)スチール 有効内寸(mm)(上段)405×105×65、(中段)405×105×55、(下段)405×215×80 仕切板上段用12枚、中段用12枚
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1枚
619 税込681
5日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ
RoHS
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合ピン:P3020S トラスコ品番368-2791 全長(mm)50 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17,21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランスタビードライバー
RoHS
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)82 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターセット
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番239-6348 質量(g)550.0 セット数10点
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)光ファイバーケーブルストリッパー
光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着 適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm 全長(mm)178 質量(g)145 被覆最大外径(Φmm)1.2
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバーセット
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂 セット内容No.1、No.2、-1.0×6 全長(mm)240 質量(g)320 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。
用途メカニック用 セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R 質量(kg)71.9 差込角(mm)9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm)127 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153 引出し耐荷重(kg)40 色(柄)トレー:カーボン調 付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 入組点数63
1セット(63点)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)絶縁ドライバーセット
付属品樹脂ケース入 セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g 質量(kg)1.3 セット商品数7 アズワン品番64-4815-93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチセット
付属品ビニールパック入 セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-87
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケット
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。 六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。 8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用 二面幅S1×S2(mm)41×21 差込角(mm)25.4 適合機種ピン 寸法d(mm)33 寸法L1(mm)12.5 寸法D2(mm)48 寸法L2(mm)42.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンボルトソケットセット
セット内容ドレインプラグソケット:4SQ-10、4SQ-13/ソケット(8角):4E-17 質量(kg)0.26 セット商品数3 アズワン品番64-4817-79
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドル(分割タイプ)
ハンドル部は分割可能でコンパクトに収納でき、持ち運びにも最適。 角ドライブは両側90度屈折し、15度ずつの角度調整が可能。
用途ボルト・ナットの締付け作業用。 差込角(mm)12.7
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷