24ページ目:

1,347件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4396セット内容3D- 08、10、12、13、14、17質量(kg)0.23
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(mm)6.35全長(mm)51
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番395-6393セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L質量(kg)0.46
チタンツールコンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
T形ミッションハンドル 654mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションハンドル 654mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9501全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]
T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
SUSスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成単品
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仮締め専用です。強力タイプです。
全長(mm)100差込角(mm)9.5仕様マグネット付
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)12.7質量(g)125
インパクト用ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット(12個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
371 歯車(ギヤ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラチェットハンドル用部品です。
用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
インパクトソケット用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
ラチェットレンチ用パーツ(471用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ(471用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)36適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(5本組)
当日出荷
セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセットトラスコ品番120-0216質量(kg)0.25
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
ボールポイントレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型トラスコ品番288-1578質量(g)175
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578特価
1式
当日出荷から8日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :14 D1 mm :21.0 L1 mm :10 L mm d mm :12.0 3AEX-14Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :14 D1 mm :21.0 L1 mm :10 L mm d mm :12.0 3AEX-14LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
マグネットツールパネル TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネットツールパネルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
仕様(マグネット数)8材質ステンレス質量(kg)0.8シルバー磁石保持力44N(4.5kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×155×4アズワン品番64-4817-55
トレーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トレーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
セット内容TCB052×6枚質量(g)459アズワン品番64-4818-22トレー寸法(mm)397×97×40
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ウッドトップ(445X665) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ウッドトップ(445X665)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WS207、WS112、TC1801質量(kg)4寸法S(mm)400寸法D(mm)445寸法T(mm)20寸法W(mm)665
インパクトロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
T型ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
バイクメンテンナス用ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)バイクメンテンナス用ツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
二輪車のメンテナンス用に厳選した工具が、持ち運びに便利な携帯用バッグに入った工具セット。使用頻度の高いビットを備えたビットラチェットセット等、バイクの整備で活躍する工具を揃えた内容品となっています。
材質Multiple質量(g)1870寸法d(mm)200寸法h(mm)50寸法w(mm)275
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
スピーダーハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピーダーハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2137材質構造用鋼全長(mm)395差込角(mm)12.7
スピードTハンドルハンガー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードTハンドルハンガーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
909税込1,000
1個
9日以内出荷
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5