1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から8日以内出荷
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
どて市工具セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
12角ソケットとヘキサゴンソケットを採用!あらゆる作業に対応可能な厳選セット!六角ボルト・ナット(二面幅08~32mm)や六角穴付きボルト(二面幅1.5~14mm)に幅広く対応。可倒式ハンドルで、持ち運びや収納にとっても便利。高強度のツールケースを採用。
仕様●内容品(点):全84●ケース:BX331BK(ブラック)●寸法(mm):W470xD240xH405●質量(kg):14.5アズワン品番65-9598-68
エクステンションソケット 3AEXシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
ツールバッグ パイプタイプ ツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
機械や設備の整備で使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容!コンパクトでかつ機能的で持ち運びに最適!
仕様●ツールバッグアズワン品番65-9598-48
オリジナルツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
全83点の充実入組。作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。
仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1アズワン品番65-9599-95
インパクト用ソケット 交換用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
仕様●Φ(mm):3.5●L(mm):29●適応製品番号:4A-28~36、4A-30L~36L、4A-30L100~36L100アズワン品番65-9597-91
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32
インパクト用ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
片手ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など関連資料(0.5MB)
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。トラスコ品番382-8647無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)2700ソケット差込角(mm)25.4ホース取付口(RC/PT)1/4
コードレスベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。
用途バリ取り・面取り等の作業用。トラスコ品番586-0987長さ(mm)330ベルト幅(mm)10
コードレスロングラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)予約販売
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。ロングタイプ。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0988差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
ツールキャビンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
大中小全7段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージです。天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します。ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載です。
用途工具や部品の収納用。トラスコ品番572-3036段数7段外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)775×515×1100キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人気の首振クイックラチェットめがねとビットラチェットセットとアダプターをセットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
エクストラローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)14日以内出荷
引出し全17段のTONE最大収納容量の超大型ストレージキャビネットです。
用途工具類の保管・整理用トラスコ品番586-0982色赤高さ(mm)1125材質(本体)スチール奥行(mm)560間口(mm)1811キャスターありキャスター径(Φmm)150棚段数(段)17引出しあり
ジュシトレー 160MTONE(トネ/旧:前田金属工業)10日以内出荷
コード105-8184アズワン品番64-4818-23
メタルケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から61日以内出荷
インパクト用ロングソケット 12mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9724アズワン品番64-4816-53適合OリングRINGP16S
インパクト用ロングソケット 10mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-8241アズワン品番64-4816-52適合OリングRINGP16S
インパクトヨウソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
コード864-2658アズワン品番64-4816-50
インパクト用ソケット 46mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)61日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)19コード105-9728アズワン品番64-4816-48適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 41mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9717アズワン品番64-4816-47適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 38mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-9744アズワン品番64-4816-45適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 36mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9738アズワン品番64-4816-44適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 36mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-8244アズワン品番64-4816-42適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 29mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-8233アズワン品番64-4816-36適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-8237アズワン品番64-4816-35適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-9720アズワン品番64-4816-34適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 26mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)43日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-8239アズワン品番64-4816-33適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 24mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)10日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9747アズワン品番64-4816-31適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 24mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-8232アズワン品番64-4816-30適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 23mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-8238アズワン品番64-4816-29適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 21mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷から10日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。