カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

インパクトソケット用パーツピン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥219税込¥2411個当日出荷インパクト用ソケット類の交換用ピンです。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。トラスコ品番810-9413材質構造用鋼
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24サイズインチ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがね質量(g/個)900RoHS指令(10物質対応)対応
リペアキット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,729税込¥3,0021個当日出荷伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。材質構造用鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1組20日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
クイックスパナ 二面幅 mm HPDSQシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から93日以内出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ツールケース
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。用途工具類の保管・管理用質量(kg)2.85色レッド材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)180
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。全長(mm)80差込角(mm)19
スベランドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,698税込¥10,6681式6日以内出荷油や汗が付いても滑りにくい特殊形状・材質のグリップを備えたドライバー。 ドライバー先端は強力マグネット付。 ハンマー等で叩ける貫通タイプ。 ドライバー軸根元に六角ボルスターを備えているため、スパナやめがねレンチを用いた増し締め・緩めが可能。仕様●内容品:プラスドライバー×3本(No.1、No.2、No.3)、マイナスドライバー×3本(0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0)、スタビードライバー×2本(+No.2、-0.8×6.0)アズワン品番67-5849-60
ツールケース
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。 持ち運びに便利です。 中皿付で小物の整理整頓に適しています。 丈夫さと持ち運び便利なサイズです。 工具の収納、整理整頓に。仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017アズワン品番67-7236-58
SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥74,980税込¥82,4781式6日以内出荷樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。 個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単で、がたつきもなく安定。 両端の取っ手で持ち運びも可能。仕様●差込角(mm):9.5●セット品(点):13●化粧箱寸法(mm):w362×d175×h75●質量(kg):1.2アズワン品番67-5846-48
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :12 D1 mm :19.0 L1 mm :9 L mm :100 d mm :12.0
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。 サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。仕様●二面幅寸法S(mm):12●D1(mm):19.0●L1(mm):9●L(mm):100●d(mm):12.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用アズワン品番67-5846-83
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,898税込¥7,5881セット8日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412アズワン品番67-7236-93
ラチェットアダプターリペアキット 適応機種:RAD30
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。仕様●適応機種:RAD30アズワン品番67-5848-91
電動ラチェットハンドル用充電器 色:黒
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用充電器仕様●色:黒アズワン品番67-5849-35
リペアキット 出力角修理部品 適合:CR4000T
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用リペアキット(ラチェットヘッド部修理部品)仕様●適合:CR4000Tアズワン品番67-5848-93
ツールケース レッド 両開きケースタイプ 天面フラットV形3段式両開きケース 中皿付き
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷天面フラットV形3段式両開きケースです。 ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。 デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。 頑丈で衝撃に強いです。 整理整頓に。仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●天面フラットV形3段式両開きケース●中皿付●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4578アズワン品番67-7236-61
ツールケース レッド 両開きケースタイプ 6.4kg
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷天面フラットV形3段式両開きケースです。 ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。 デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。 頑丈で衝撃に強いです。 整理整頓に。仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4575アズワン品番67-7236-59
軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kN
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429,800税込¥472,7801式4日以内出荷高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10アズワン品番67-5848-94
シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
M30コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
M24コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
単能形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。トラスコ品番864-2875
ツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1セット当日出荷から4日以内出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。用途各種産業機械メンテナンス用。材質本体:スチール
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
ツールバッグ パイプタイプ ツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷機械や設備の整備で使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容!。コンパクトでかつ機能的で持ち運びに最適!仕様●ツールバッグアズワン品番65-9598-48
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32