絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • 反力受/パワーレンチ用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力受/パワーレンチ用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • 反力レバーL TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力レバーL

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
    適合機種CST20
  • 電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    919,800税込1,011,780
    1個
    翌々日出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
  • 電動タイヤレンチ・デジトルクセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ・デジトルクセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
  • 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロング首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適。 ラチェットめがね側部は首振機構付。 両めがね部とも片面オフセット仕様により座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用可能。
    付属品布袋セット内容3点内容サイズ10,12,14mm
  • 出力ユニット(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    出力ユニット(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    87,980税込96,778
    1個
    11日以内出荷
    電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
    適合機種ETW70
  • 出力ユニット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    出力ユニット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
    適合機種ETW70
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-87
  • 止めねじ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    止めねじ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289税込318
    1個
    翌日出荷
  • 建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    建方一番

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60
  • 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    759,800税込835,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • ワイドキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ワイドキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷
  • ポカヨケトルクレンチ用送信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用送信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)40電源コイン電池(CR2032)電池寿命約20万ショットアンテナパターンアンテナアズワン品番64-4818-34使用周波数(GHz)2.4帯送信距離(m)約10
  • ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用受信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
  • ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • フラックス型プラグソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フラックス型プラグソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    薄肉タイプ スパークプラグ専用
    用途手工具用ソケット形状6角二面幅S(mm)20.8差込角(mm)9.5仕様マグネット付寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)6.5寸法D2(mm)20アズワン品番64-4814-47
  • ブラシキャツプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラシキャツプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハンディデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    84,980税込93,478
    1台
    20日以内出荷
    質量(kg)1.55寸法L(mm)99差込角(mm)19寸法D(mm)50寸法T(mm)90寸法W(mm)90能力範囲 最少~最大(N・m)120~600使用電池単4形乾電池×2本ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
  • パワーデジトルク用反力受 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーデジトルク用反力受

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
  • ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットランナー(シンプルトルコンGST)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    509,800税込560,780
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
  • トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシャット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
  • デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク/電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
    精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
  • スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容DS-0810、DS-1012、DS-1214質量(kg)0.25セット商品数3アズワン品番64-8491-57
  • スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スクリューランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])80周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1020
  • シンプルトルコン用反力受 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン用反力受

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • シンプルトルコン増力器 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン増力器

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    649,800税込714,780
    1個
    11日以内出荷
    シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。 両回転
    用途電動レンチ用 六角ボルト用寸法B(mm)63.5寸法S(mm)54寸法W(mm)25.4差込角(mm)63.5付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1
  • シンプルトルコンパワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコンパワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    4日以内出荷
    シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付
    用途電動工具 六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100
  • シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷
    ナメリ防止装置付
    用途電動工具 トルシア形ボルト用周波数(Hz)50-60
  • コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容CS-08、CS-10、CS-12質量(kg)0.14セット商品数3アズワン品番64-8471-23
  • クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
  • エクスホルダ ソケット延長アタッチメント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクスホルダ ソケット延長アタッチメント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シヤーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメントです。
    寸法L(mm)100
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
    ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプ超ロングタイプ
  • インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    ソケット形状12角差込角(mm)9.5付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ
  • インパクトホイルナットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトホイルナットソケットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN質量(kg)0.7セット商品数3化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
  • インナーソケット/建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インナーソケット/建方一番

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ソケットサイズ:標準品
    サイズM24