27ページ目:

1,347件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケット 21mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 21mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)50差込角(mm)19コード105-8229アズワン品番64-4816-25適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 19mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 19mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
63日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)50差込角(mm)19コード105-9716アズワン品番64-4816-23適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 17mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 17mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)50差込角(mm)19コード105-8230アズワン品番64-4816-22適合OリングRAS322S
ソケット 12角 50mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 50mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
121日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)70差込角(mm)19対辺(mm)50コード105-9730アズワン品番64-4816-21
ソケット 12角 46mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 46mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)19対辺(mm)46コード105-9722アズワン品番64-4816-20
ソケット 12角 41mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 41mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1個
63日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)63差込角(mm)19対辺(mm)41コード105-9740アズワン品番64-4816-19
ソケット 12角 36mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 36mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19対辺(mm)36コード105-9736アズワン品番64-4816-18
ソケット 12角 32mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 32mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)32コード105-9731アズワン品番64-4816-17
ソケット 12角 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 30mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
ソケット 12角 27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
予約販売
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)53差込角(mm)19対辺(mm)27コード105-9741アズワン品番64-4816-15
371 切替ハンドル・カムセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)371 切替ハンドル・カムセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
449税込494
1組
6日以内出荷
ラチェットハンドル用部品です。ラチェット部品の交換に。
適合機種371材質構造用鋼コード105-8227アズワン品番64-4816-07
オイルフィルターレンチ94 TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチ94TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。オイルフィルターの取り外し専用。割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質構造用鋼全長(mm)34.5差込角(mm)9.5
ミニローラーキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニローラーキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする専用トレー採用、機動性に優れたミニサイズのキャビネットツールセットです。
用途自動車整備用。トラスコ品番499-1746差込角(mm)9.5セット商品数50ケース色レッド、ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×340×835
トップチェストセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トップチェストセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。
用途メンテナンス用差込角(mm)12.7、19.0セット商品数65ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×406×489
ツールセット(シルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット(シルバー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用。トラスコ品番352-4341差込角(mm)9.5セット商品数69ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番336-3017セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋セット数8商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE フレックススピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)400差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
ワイドキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999,800税込1,099,780
1セット
20日以内出荷
工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点の集大成フルアイテムキャビネットセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4596差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数559ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)861×498×1489
ヘビーローラーキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘビーローラーキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999,800税込1,099,780
1セット
20日以内出荷
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具381点を取り揃えたヘビーローラーキャビネットセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4592差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数381ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1412×610×1126
TONE シャーレンチ M TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE シャーレンチ MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE ディープソケット(12角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ディープソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。 深い箇所のナットにも最適です。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番122-4514材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺(mm)21穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応バッテリー電圧(V)14.4/18充電時間(分)40
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で早回しが可能です。
トラスコ品番195-4859セット内容RMFQ-08、RMFQ-10、RMFQ-12質量(kg)0.2セット商品数3
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
深くて狭い箇所での作業に最適です。 スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
用途六角ボルト・ナット着脱用材質(グリップ)樹脂トラスコ品番239-6354セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)250質量(g)940材質(軸)構造用鋼セット商品数6商品構成セット品
クイックフィットソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
トラスコ品番195-4910質量(g)470セット商品数7
インパクト用ボールジョイント NJ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント NJTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
トラスコ品番859-1897
インパクト用エクステンションバー NE TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー NETONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
トラスコ品番859-1886
インパクト用ソケットアダプター NA TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター NATONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番859-1894
エクステンションバー EX TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー EXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所での作業に最適です ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NVTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
ドライバービットソケットマイナスねじ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットマイナスねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)
879税込967
1個
翌日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1811先端形状マイナス
ソケット(12角タイプ)4D TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ)4DTONE(トネ/旧:前田金属工業)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角12角
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1888穴角六角