ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
インパクトソケット(6角タイプ)HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)27.0質量(g)30材質構造用鋼穴角6角
ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)9日以内出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1809
ヘキサゴンソケット ハンガーTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1728
ディープソケット 3D HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,780
1セット(56点)
予約販売
ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R質量(kg)71.9タイプ引出7段式差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)71.9入組点数56キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥95,980税込¥105,578
1セット(69点)
翌日出荷から翌々日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,978
1セット(33点)
翌々日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4580セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.5差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ユニバーサルソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番239-6305質量(kg)0.3差込角(mm)9.5ソケット内容3SU-08、10、12、13、14アズワン品番64-7673-79
クイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から3日以内出荷
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5材質構造用鋼
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差替えて変身!トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド通常のトルクレンチとソケットの組み合わせに比べて厚みが薄くなるので狭いスペースでも対応可能。
反力受/強力パワーレンチ用TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から6日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
反力受/パワーレンチ用TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から11日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
反力レバーLTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
反力レバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
内容品/キャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
ツールセットTCS910、TCS910SV、TCS910BK内容品です。
用途メンテナンス用セット商品数全70差込角(mm)6.35、12.7梱包数1個口
電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動タイヤレンチ・デジトルクセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
電動タイヤレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
超ロング首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適。
ラチェットめがね側部は首振機構付。
両めがね部とも片面オフセット仕様により座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用可能。
付属品布袋セット内容3点内容サイズ10,12,14mm
切替式ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
付属品ビニールパック入セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-90
出力ユニット(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)15日以内出荷
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。
出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
出力ユニットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から15日以内出荷
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。
出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
建方一番TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
レバーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から6日以内出荷
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)取扱停止中
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
ミニローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
付属品トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1質量(kg)33引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×288×108×5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×340×835耐荷重N(kgf)天板:294(30)、引出し:245(25)
ポカヨケトルクレンチ用送信機TONE(トネ/旧:前田金属工業)45日以内出荷
質量(g)40電源コイン電池(CR2032)電池寿命約20万ショットアンテナパターンアンテナアズワン品番64-4818-34使用周波数(GHz)2.4帯送信距離(m)約10
ポカヨケトルクレンチ用受信機TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から45日以内出荷
質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音有アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯