32ページ目:

1,347件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッター付サービスボード 工具一式のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャッター付サービスボード 工具一式のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
シールドノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シールドノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番447-2721質量(g)25寸法L(mm)17寸法D(mm)100
M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22・M24ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499,800税込549,780
1個
6日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850
M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
M16・M20ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
369,800税込406,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540
M12・M14・M16ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M12・M14・M16ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)30~240電源(V)単相100定格消費電力(W)350(30分)適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用質量(kg)3.3締付トルク(N・m)(常用)200
シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャーレンチ(M16・M20・M22) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ(M16・M20・M22)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)(入力)9.5適応ボルトサイズM16、M20、M22用トラスコ品番810-9742質量(kg)4締付トルク(N・m)(常用)735
M22グリップ回転式シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735
M24シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)7.1締付トルク(N・m)(常用)1250
アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)アダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60
パワーレンチ(フレキシブル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1個
予約販売
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
新型パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758質量(kg)5.8精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)300~1500アズワン品番64-4817-15
電動インパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動インパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用周波数(Hz)50/60
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19トラスコ品番810-9706セット内容6A-3217、3517、3820、4119、4121質量(kg)4.9
ヘッドボルトソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
ヘッドボルトソケットは、エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
トラスコ品番810-9141セット内容4AD-10X、12X質量(kg)0.64差込角(mm)12.7
ヘッドボルト・フライホイルソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルト・フライホイルソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。
全長(mm)100差込角(mm)19
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1187セット内容4A-17N、19N、21N形状6角、6角部ストロングドライブ、ホルダー付質量(kg)0.43
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)16全長(mm)382トラスコ品番810-9238
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
トラスコ品番404-8989セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
差替スタビードライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替スタビードライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。 全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。
トラスコ品番810-9167種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成セット品
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
379税込417
1個
翌日出荷から6日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番810-9618セット内容4TX-T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL、T60HL、T70HL質量(kg)1.07
インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1個
8日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
トラスコ品番810-9720寸法(幅W×奥行D)(mm)5.7×59.6
インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
159税込175
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
インパクト用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
849税込934
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
クロスバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クロスバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。;作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
全長(mm)660トラスコ品番786-7409質量(kg)3外径(Φmm)28
ソケットホルダー用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1個
当日出荷
差込角12.7mm ソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)12.7
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
穴角6角トラスコ品番396-3802セット内容3S-08L120、10L120、12L120、14L120質量(kg)0.5
ディープソケッセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケッセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番810-9586セット内容3SB- 08L(1/4)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、17L(17/32)、18L(9/16)、19L(19/32)、20L(5/8)、22L(11/16)、24L(3/4)質量(kg)0.88
ソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
穴角12角トラスコ品番810-9746セット内容3DB-14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.64
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番810-9635セット内容2SB- 04L(1/8)、05L(5/32)、06L(3/16)、07L(7/32)、08L(1/4)、09L(9/32)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、18L(9/16)質量(kg)0.49
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4558セット内容2SB- 04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、09(9/32)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.26
セット内容品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)セット内容品TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット
8日以内出荷
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 ※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数69トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ
チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)
239,800税込263,780特価
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
シャーレンチ M16・M20・M22用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359,800税込395,780
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19