34ページ目:

1,347件中 1,3211,347
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング/インパクト W mm D mm 色:黒 RINGPシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)Oリング/インパクト W mm D mm 色:黒 RINGPシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
369税込406
1個
6日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。、ビニール袋入り。
仕様●W(mm):5.7●D(mm):64.6●色:黒●適応製品番号:12AH-27~36、12AH-27H~36H、AA128、12AH-S36アズワン品番67-5846-46
ピン/インパクト Φ mm :5.5 L mm PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピン/インパクト Φ mm :5.5 L mm PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
969税込1,066
1個(10個)
6日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。、ビニール袋入り。
仕様●Φ(mm):5.5●L(mm):40●適応製品番号:AA86アズワン品番67-5846-37
ツールセット 差込角 mm チェスト 質量 kg セット品 点 TSシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 差込角 mm チェスト 質量 kg セット品 点 TSシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
フリースペースを設け、工具の追加が可能。、さらに使いやすくなったスパナ採用。、グッドデザイン賞 受賞製品採用。
仕様●差込角(mm):12.7●カラー:マットブラック(チェスト)●質量(kg):16.0●セット品(点):37アズワン品番67-5846-13
リペアキット RKシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキット RKシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
48枚歯で送り角7.5°。より狭い箇所でも作業が効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
仕様●適応機種:RH23Kアズワン品番67-5846-30
布袋 TONE(トネ/旧:前田金属工業)布袋TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。 頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。 壁掛けに便利なフック穴付き。
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボルトバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
幅(mm)300高さ(mm)210(ベルト除く)質量(g)950奥行(mm)200使用荷重(kg)30以下
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
差込角(mm)9.5
フラットトップチェスト TONE(トネ/旧:前田金属工業)フラットトップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トップ部分を作業スペースとして使用可能。 ローラーキャビネット(WS207シリーズ)やトップチェスト(WS114シリーズ)と組み合わせ可能。
用途工具類の保管・管理用。仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様耐荷重N(kgf)引出し:392(40)
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
8日以内出荷
ドライバー先端(+)
先端サイズ(+)No.2寸法A(mm)25差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
ショートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
829税込912
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
ジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
首振角度(°)約30
グリッププライヤセット(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(溶接用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
セット内容VPW-250×2質量(g)635寸法L(mm)228寸法T(mm)79
グリッププライヤセット(板金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(板金用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
セット内容VPM-200×2質量(g)470寸法L(mm)194寸法T(mm)58
グリッププライヤセット(直線あご) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(直線あご)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
グリッププライヤセット(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
グリッププライヤセット(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
グリッププライヤセット(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
グリッププライヤセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアーガン用ベンチュリノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガン用ベンチュリノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
839税込923
1個
翌日出荷
質量(g)18寸法L(mm)81寸法d(mm)16寸法D(mm)26
ウッドトップ(580X1375) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ウッドトップ(580X1375)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSH2012質量(kg)11.5寸法S(mm)500寸法D(mm)580寸法T(mm)20寸法W(mm)1375
ウッドトップ(485X850) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ウッドトップ(485X850)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSW207質量(kg)5.5寸法S(mm)400寸法D(mm)485寸法T(mm)20寸法W(mm)850
インパクトボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ
差込角(mm)19.0適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(DR)19.0凹×12.7凸差込角(mm)19.0適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S寸法L1(mm)25
Tスライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)TスライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。 また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。
差込角(mm)9.5寸法H(mm)19.0
LED投光器(電池式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED投光器(電池式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。 AC電源でも使用可能
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品可動式スタンド/ACアダプタ点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))