カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ウレタントレーセット TCKS-TCXシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥189,800~税込¥208,780~1式6日以内出荷サイズや品番表示で完璧な整理整頓と紛失防止が可能。、工具は付属しておりません。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781式4日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥46,980~税込¥51,678~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980~税込¥16,478~1式当日出荷から93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :10~50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1式3日以内出荷から93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1式93日以内出荷12角部ストロングドライブ。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :6 D1 mm :10.0 L1 mm :5 L mm d mm :8.0 3AEX-06Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :19 D1 mm :27.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-19Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :18 D1 mm :26.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-18Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :16 D1 mm :24.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-16Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :14 D1 mm :21.0 L1 mm :10 L mm d mm :12.0 3AEX-14Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :13 D1 mm :20.0 L1 mm :9 L mm d mm :12.0 3AEX-13Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :10 D1 mm :15.5 L1 mm :8 L mm d mm :10.0 3AEX-10Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :7 D1 mm :11.5 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-07Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
Oリング/インパクト W mm D mm 色:黒 RINGPシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。、ビニール袋入り。仕様●W(mm):5.7●D(mm):64.6●色:黒●適応製品番号:12AH-27~36、12AH-27H~36H、AA128、12AH-S36アズワン品番67-5846-46
ツールセット 差込角 mm チェスト 質量 kg セット品 点 TSシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥72,980税込¥80,2781式翌々日出荷フリースペースを設け、工具の追加が可能。、さらに使いやすくなったスパナ採用。、グッドデザイン賞 受賞製品採用。仕様●差込角(mm):12.7●カラー:マットブラック(チェスト)●質量(kg):16.0●セット品(点):37アズワン品番67-5846-13
リペアキット RKシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷48枚歯で送り角7.5°。より狭い箇所でも作業が効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。仕様●適応機種:RH23Kアズワン品番67-5846-30
布袋
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から4日以内出荷折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。 頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。 壁掛けに便利なフック穴付き。
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。差込角(mm)9.5
フラットトップチェスト
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷トップ部分を作業スペースとして使用可能。 ローラーキャビネット(WS207シリーズ)やトップチェスト(WS114シリーズ)と組み合わせ可能。用途工具類の保管・管理用。仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様耐荷重N(kgf)引出し:392(40)
ジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。首振角度(°)約30
ウッドトップ(580X1375)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSH2012質量(kg)11.5寸法S(mm)500寸法D(mm)580寸法T(mm)20寸法W(mm)1375
ウッドトップ(485X850)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSW207質量(kg)5.5寸法S(mm)400寸法D(mm)485寸法T(mm)20寸法W(mm)850
ウッドトップ(445X665)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WS207、WS112、TC1801質量(kg)4寸法S(mm)400寸法D(mm)445寸法T(mm)20寸法W(mm)665
インパクトボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S差込角(mm)19.0寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
インパクトソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S差込角(mm)19.0寸法L1(mm)25差込角(DR)19.0凹×12.7凸
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら