カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980税込¥39,5781セット(8個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3差込角(mm)19.0ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
インパクト用ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
T形ミッションハンドル 650mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。トラスコ品番369-9498形状T型全長(mm)650質量(g)730差込角(mm)9.5全幅(mm)180先端形状ボールポイント付
SUSソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(10個)6日以内出荷耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。穴角6角
電動シャーレンチ(グリップ回転式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])23締付トルク(N・m)540適応ボルトサイズM16・M20用
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
【レンタル】軽量軸力計(油圧式)(校正書付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。 N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。 測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。 クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。 トルシアボルト用のブッシングを新開発。仕様一目盛/5kN質量(kg)9.8測定範囲5~400kN測定精度±2%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×358×76測定ボルトサイズボルト呼び径M16/首下長さ65~70mmボルト呼び径M20/首下長さ75~80mmボルト呼び径M22/首下長さ80~85mmボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)トラスコ品番396-4353セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個質量(kg)0.58差込角(mm)12.7
スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。トラスコ品番122-0608質量(g)100寸法d(mm)6.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150
ツールセット TSXT950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。用途自動車整備用・各種産業機械用。
ツールセット TSH330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥72,980税込¥80,2781セット6日以内出荷数量限定生産ラズベリー仕様、産業機械、自動車整備向けに工具を厳選したセットです。用途各種産業機械メンテナンス用。
ツールセット TSAT353
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。人気工具を追加し、車・バイク整備に最適なセットです。用途自動車整備用。
整備用工具セット ツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷高級感あふれるカーボン調トレー採用で9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセットです。用途自動車整備&メンテナンス用。
ロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥629税込¥6921本当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番369-7924材質特殊合金鋼、表面処理:リン酸亜鉛皮膜全長(mm)172対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT LHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷いじり防止タイプのトルクスねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5
ヘスクローブソケット3TXT HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷トルクスねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2864材質構造用鋼全長(mm)375対辺寸法(mm)32
トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331個5日以内出荷トルクスねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5
メガネレンチ HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い個所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2713材質構造用鋼全長(mm)324対辺寸法(mm)19×24
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789,800税込¥868,7801台51日以内出荷全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D145×H474電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])17先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1400トルク制御範囲(N・m)350~800
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2528材質構造用鋼全長(mm)78差込角(mm)19対辺(mm)55対辺寸法(mm)55
ディープソケット(12角タイプ)4D LHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2355材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺(mm)26対辺寸法(mm)26
薄型ロングホイルナット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥959税込¥1,0551個3日以内出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2117材質構造用鋼全長(mm)51差込角(mm)6.35対辺(mm)10対辺寸法(mm)10
ナットランナー(シンプルトルコン)用反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷ナットランナー(シンプルトルコン)用反L形力受です。材質Multiple
コードレスナットランナー(コードレスシンプルトルコン)用反力レバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷コードレスナットランナー用の反力レバーです。ボルト、ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生させる反力を、隣接のボルト、ナットや部材などで受けるためのものです。材質Multiple質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×56×67適合本体型式CST40RoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ用先端交換チップ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591本当日出荷オートセンターポンチ用先端交換チップです。寸法(mm)Φd:7全長(mm)50質量(g)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら