「しの」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース
測定範囲(mm)0~150
寸法L(mm)235
最小表示量(mm)0.01
本体質量(g)155
器差(mm)±0.03
使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)
防塵防水性能IP5X
アズワン品番64-4815-87
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30
防水保護等級IPX4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)205
材質構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)85
先端厚さ(mm)2
商品構成単品
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
二面幅(mm)36
寸法L(mm)375
トラスコ品番124-0293
質量(g)870
タイプショート
寸法H(mm)57
寸法L1(mm)44
寸法D(mm)55
寸法T(mm)17
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用
二面幅S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
適合機種ピン
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
寸法D2(mm)48
寸法L2(mm)42.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番326-8798
全長(mm)400
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状オフセット
口形状12角
シノの有無あり
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。
差込角(sq.)19
トラスコ品番864-1067
セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個
質量(kg)2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11
アズワン品番64-8472-54
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
大中小全7段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージです。天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します。ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載です。
用途工具や部品の収納用。
トラスコ品番572-3036
段数7段
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)775×515×1100
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番864-2137
材質構造用鋼
全長(mm)395
差込角(mm)12.7
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16
仕様ブラシレスモータ搭載
トラスコ品番494-3333
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書
対応左右両回転
トルク(N・m)【制御】40~200
差込角(sq.)12.7
繰返し精度(%)±5
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
引出し寸法(mm)371
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×371×82
耐荷重N(kgf)引出し/392(40)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489
関連キーワード