小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番835-8627
寸法(mm)184×108×63
質量(kg)1.0
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
適合ボルト径(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番402-2777
質量(kg)0.6
差込角(mm)9.5
本体質量(kg)0.62
空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
空気取入口Rc1/4(PT1/4)
適応ボルトサイズM10(参考)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570
付属品プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番447-1911
質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)136
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番836-9081
質量(kg)0.55
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番447-1920
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)0.74
タイプ吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。
片手での操作性にこだわったデザイン設計。
左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。
本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具
トラスコ品番754-5355
質量(kg)1.3
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー入口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径M20(参考)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ
質量(kg)1.4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92
エアーホース内径(Φmm)10以上
ベルト速度(m/min)2770
空気接続口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番65-1967-64
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
最大締付トルク(N・m)80
付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)
質量(kg)0.55
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
ビット差込部(mm)6.35
アズワン品番65-1969-17
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大出力トルク(N・m)34
トラスコ品番818-8762
全長(mm)128
質量(kg)0.48
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。
排気の向きを360度変更可能。
正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
最大トルク400N・m(右・左回転)
エア取入口Rc1/4
適応ボルトサイズM16
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250
仕様LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番774-8736
質量(kg)1.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード