73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクト用ショートソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケット
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。
穴角6角 差込角(mm)12.7(1/2)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートラチェットハンドル
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)9.5(3/8") 全長L(mm)110 質量(g)150 アズワン品番64-8662-45 ギア数72
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅 仕様ホルダー付 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18) トラスコ品番288-1586 形状L型 質量(g)260 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートコンビネーションハンマー
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230 寸法D1(Φmm)8.5 材質(柄部)グラスファイバー 材質(ヘッド)スチール/ウレタン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)170 トラスコ品番781-2159 歯数72×2 質量(g)215
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアー接続口Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番835-8627 寸法(mm)184×108×63 質量(kg)1.0 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 適合ボルト径(参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに 二面幅(mm)36 寸法L(mm)375 トラスコ品番124-0293 質量(g)870 タイプショート 寸法H(mm)57 寸法L1(mm)44 寸法D(mm)55 寸法T(mm)17
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)150 トラスコ品番781-2141 歯数72×2 質量(g)142
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2") 全長L(mm)110 質量(g)160 アズワン品番64-8662-46 ギア数72
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具 トラスコ品番754-5355 質量(kg)1.3 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー入口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径M20(参考)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°0
1個
999 税込1,099
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセット トラスコ品番120-0216 質量(kg)0.25
1セット(5本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチショートハンドル
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状 全長(mm)250 全幅(mm)150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
1個
829 税込912
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショートタイプ トラスコ品番323-1577 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 質量(g)300
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケットセット
狭小箇所の作業に最適なショートソケットセット。
差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダー、ピン、Oリング セット内容9点 内容サイズ10,12,13,14,17,19,21,22,24mm
1個
12,980 税込14,278
欠品中

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)63 トラスコ品番864-2754 材質構造用鋼 質量(g)180
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。 全長(mm)105 質量(g)56.0 差込角(mm)9.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S 質量(kg/セット)0.47 トラスコ品番387-6519 質量(kg)0.21 差込角(mm)6.35
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
差込角(mm)凸6.35 全長(mm)88 トラスコ品番469-9971 歯数60 質量(g)60
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケット
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング 適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S 材質構造用鋼
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショートロングタイプ トラスコ品番323-5262 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 質量(g)310
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。 トラスコ品番382-8647 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)2700 ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)L形フック(ショート)セット
シャッター付きサービスボード専用フックです。 工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用 トラスコ品番447-2403 適合機種C50B 材質スチール 質量(g)15.4
1セット(3個)
499 税込549
翌日出荷

小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)出力ユニット(ショートタイプ)
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
適合機種ETW70
1個
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)