19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)6.35、(凸)9.5 トラスコ品番396-4680 全長(mm)22 質量(g)15
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷



電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35 関連資料(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット変換アダプターセット
エコ商品
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68) 材質構造用鋼 差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2) 先端形状差込角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5
1個
909 税込1,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具 寸法D2(mm)18.5 寸法L1(mm)6.5 寸法W(mm)17 寸法L(mm)64 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 種別ソケットアダプター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33 差込角(mm)6.35、9.5 トラスコ品番169-6378 セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48) 質量(kg)3.8
1セット(33点組)
29,980 税込32,978
当日出荷