「ソケットケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番387-6802
質量(kg)4.7
ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46
セット商品数8
1セット(8個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番387-6799
質量(kg)6.3
ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46L
セット商品数8
1セット(8個)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9679
セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150
質量(kg)6.2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52
差込角(mm)12.7
質量(kg)15.1
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース
質量(g)300
セット商品数21
アズワン品番64-4818-05
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。
ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。
スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54
差込角(mm)9.5
質量(kg)12.7
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。
大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66
差込角(mm)6.35、12.7、19.0
トラスコ品番116-3086
セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146
質量(kg)14.3
1セット(66点組)
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式
。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。
。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。
(それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数69
トラスコ品番810-9596
セット内容工具一式のみ
1セット
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
全83点の充実入組。作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。
仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1
アズワン品番65-9599-95
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)1500
締付トルク(N・m)1250
適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
トラスコ品番810-9646
セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20
最大消費電力(W)1020
締付トルク(N・m)295
適応ボルトサイズM16
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
適応ボルトサイズ高力(F8T)
質量(kg)4.3
仕様(六角ボルト用)
周波数(Hz)50-60
差込角(sq.)25.4
繰返し精度(%)±5
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
仕様(トルシアボルト用
セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
適応ボルトサイズ高力(S10T)
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型)
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316
セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース
電源(V)AC200
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240
ナメリ防止装置付
用途電動工具
トルシア形ボルト用
周波数(Hz)50-60
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に
付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)6900
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットHシリーズソケット取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。
高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。
両回転
トルク制御機能付
用途電動工具
六角ボルト用
仕様制御器外付けトルクコントローラー
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1100
繰返し精度(%)±5
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用
トラスコ品番271-1311
セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)5.6
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])29
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付
仕様制御器内蔵
周波数(Hz)50-60
精度±10度
設定角度(°)90~240
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様(六角ボルト用)
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
関連キーワード