「マキタ 6920anw」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.7 適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])19
1台ほか
359,800 税込395,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用 質量(kg)5.6 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ(M16・M20・M22)
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)(入力)9.5 適応ボルトサイズM16、M20、M22用 トラスコ品番810-9742 質量(kg)4 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.3 適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])26
1台ほか
特価
239,800 税込263,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 電源(V)単相100 締付トルク(N・m)295 トラスコ品番810-9646 材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール 質量(kg)3.8 回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 適応ボルトサイズM16用
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

仕様(トルシアボルト用 セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 適応ボルトサイズ高力(S10T)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード