147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19 質量(kg/セット)1.02 トラスコ品番323-5271 質量(kg)1.02 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダ トラスコ品番412-5142 セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個) 種類セット品 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット(7点)
2,698 税込2,968
当日出荷

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。 形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状ストレート タイプストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AR3100 エアーラチェットレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーラチェットレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番402-2777 質量(kg)0.6 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.62 空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 空気取入口Rc1/4(PT1/4) 適応ボルトサイズM10(参考)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcs
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696 セット内容M26-1011、1214、1719 全長(mm)155、160、165 質量(g)340
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774 質量(g)425
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

AR3100S エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)34 全長(mm)128 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル トラスコ品番447-1920 質量(kg)0.49 空気消費量(L/min)75.4 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)コードレスラチェットレンチ
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0985 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ショートめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
1個
829 税込912
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
1個
899 税込989
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°15
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット
付属品ビニールパック入 セット内容RM-08、RM-10、RM-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-45
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
エコ商品
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番396-4736 セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

RMFQ700 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番431-9753 セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布 材質構造用鋼 質量(kg)1.02
1セット(7本組)
18,980 税込20,878
当日出荷

柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15° 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1組(2個)ほか
62 税込68
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックラチェットメガネレンチ
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ビニールバック入 セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-89
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)