25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412 アズワン品番67-7236-93
1セット
6,898 税込7,588
8日以内出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420 アズワン品番67-7236-92
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
対辺寸法(mm)8×10 全長(mm)184 材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
1丁
939 税込1,033
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45° 形状オフセット
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)新型スパナ
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1丁ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)薄型スパナセット
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に 付属品布袋 トラスコ品番195-4858 材質構造用鋼 寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 質量(kg)0.73 商品構成セット品 アズワン品番64-4815-89
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックスパナセット
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー 商品構成セット品
1セット(5本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スパナセット
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152 商品構成セット品
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)SUSスパナ
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成単品
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセット トラスコ品番120-0216 質量(kg)0.25
1セット(5本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状ストレート タイプストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
エコ商品
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)