「差込角12.7mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)2.49
トラスコ品番387-6772
材質構造用鋼
質量(kg)2.49
差込角(mm)12.7
セット商品数12
材質(ケース)スチール
1セット(15個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
全長(mm)83
差込角(mm)12.7
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角12.7mm ソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ
差込角(mm)12.7
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。
二面幅(mm)17・19・21
差込角(mm)12.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用
種別ソケット(12角)
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角12角
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数72
材質構造用鋼
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)12.7
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。
大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66
差込角(mm)6.35、12.7、19.0
トラスコ品番116-3086
セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146
質量(kg)14.3
1セット(66点組)
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
材質構造用鋼
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様インチサイズ
穴角12角
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ