53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。 形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 部首角度θ°15
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15° 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセット トラスコ品番120-0283 質量(kg)1.6
1セット(6本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45° 形状オフセット
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34 税込37
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質構造用鋼 対辺12角
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セット
エコ商品
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSH430
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52 差込角(mm)12.7 質量(kg)15.1 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(52点組)
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルネードソケット
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSS4331
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)15 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-9994 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420 質量(kg)10.7 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
46,980 税込51,678
当日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700H
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7134 セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420 質量(kg)12.6 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
1セット(57点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700AD
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7126 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.7 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(56点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700SX
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0003 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430 質量(kg)12.3 タイプ3段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72 差込角(mm)9.5 質量(kg)18 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(72点組)
63,980 税込70,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSS450
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62 差込角(mm)12.7 質量(kg)21.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(62点組)
82,980 税込91,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9975 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B 質量(kg)26.3 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772 質量(kg/セット)26.3
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37 差込角(mm)12.7 質量(kg)16.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(37点組)
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSS460
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 質量(kg)11.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
1セット(46点組)
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9976 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B 質量(kg)23 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770 質量(kg/セット)23.0
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷