「空転式トルク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
関連キーワード