こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19
質量(kg/セット)1.02
トラスコ品番323-5271
質量(kg)1.02
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能
本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。
スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。
クイック ストレートタイプ。
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020
アズワン品番65-9599-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番369-9200
セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19
質量(kg)2
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレート
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4795
セット内容RMW-0813、1215、1619
質量(kg)0.47
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード