ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
どて市工具セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
12角ソケットとヘキサゴンソケットを採用!あらゆる作業に対応可能な厳選セット!六角ボルト・ナット(二面幅08~32mm)や六角穴付きボルト(二面幅1.5~14mm)に幅広く対応。可倒式ハンドルで、持ち運びや収納にとっても便利。高強度のツールケースを採用。
仕様●内容品(点):全84●ケース:BX331BK(ブラック)●寸法(mm):W470xD240xH405●質量(kg):14.5アズワン品番65-9598-68
エクステンションソケット 3AEXシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
ヘキサゴンソケット 3KHTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
組み合わせることで様々な使い方が可能な充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
インパクト用ロングソケット 14mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)63日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9729アズワン品番64-4816-55適合OリングRINGP16S
TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェットめがねソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
ソケット(12角・めがね用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼対辺12角
ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。
高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。
ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。
用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,780
1セット(56点)
予約販売
ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R質量(kg)71.9タイプ引出7段式差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)71.9入組点数56キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥95,980税込¥105,578
1セット(69点)
翌日出荷から翌々日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,978
1セット(33点)
翌々日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4580セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.5差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,878
1セット(21点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,178
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
クイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から3日以内出荷
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5材質構造用鋼
ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥149,800税込¥164,780
1セット(63点)
3日以内出荷から60日以内出荷
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
用途メカニック用セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153引出し耐荷重(kg)40色(柄)トレー:カーボン調付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書入組点数63
薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。
用途水平対向エンジン向けプラグ交換セットセット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mmアズワン品番64-4817-17
ツールバッグセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)翌日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプ超ロングタイプ
インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ