カテゴリ

  • 作業工具(272)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(125)
  • 大阪魂(4,025)
  • エスコ(2,039)
  • SMC(1,347)
  • RS PRO(749)
  • 長野計器(521)
  • WIDIA(518)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(423)
  • TRUSCO(293)
  • PISCO(ピスコ)(268)
  • ノーブランド(197)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(196)
  • アズワン(190)
  • KTC(177)
  • Pro-Auto(170)
  • NAC(長堀工業)(167)
  • Festo(164)
  • フジトク(161)
  • 千代田通商(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 8mm」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
    用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9229材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
  • エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08Lシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット(9本)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)9.5
  • インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角サイズを変えるアダプターです
    用途インパクトレンチで使用します
  • ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
    寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    歯数72材質構造用鋼首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • 電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケット(12角)
  • ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
    材質オールステンレス製
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
  • 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
    材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
  • ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角12角
  • 首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)トラスコ品番288-1586形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(12点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
  • オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    差込角(mm)9.5(3/8")
  • ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
  • スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピンナハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
  • ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(8角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    四角ボルト・ナット用のソケットです。
    差込角(mm)9.5適合四角ボルト・ナット用穴角8角
  • エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :10 D1 mm :15.5 L1 mm :8 L mm d mm :10.0 3AEX-10Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :10 D1 mm :15.5 L1 mm :8 L mm d mm :10.0 3AEX-10Lシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
  • ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
    用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
    差込角(mm)9.5タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]材質構造用鋼穴角12角
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス