カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,924)
- 作業工具(1,626)
- ねじ・ボルト・釘(1,438)
- 制御機器(1,159)
- 配管・水廻り設備部材(786)
- 科学研究・開発用品(677)
- メカニカル部品(601)
- 切削工具(525)
- 機構部品(389)
- パソコン/周辺機器(372)
- 電気材料(305)
- 測定用品(196)
- 油圧機器・油圧ホース(193)
- FA担当者のオススメ新商品(126)
- 家電(125)
- 空圧工具(124)
- 建築金物(117)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(114)
- 物流用品(105)
- 電動工具(97)
- 空調・照明・電設資材(94)
- バイク部品(91)
- 学童・教育用品(70)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 事務用品(60)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
- 建材・エクステリア(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 店舗什器・備品(37)
- 整備工具・収納(33)
- 医療(32)
- 厨房用品(31)
- 清掃用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 溶接用品(28)
- カー用品(28)
- 安全用品(27)
- テープ(24)
- 研磨材(24)
- 自転車部品(24)
- 防犯用品(23)
- 農業機械(22)
- 保管用品(21)
- オフィス家具(21)
- 梱包用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 自動車補修部品(19)
- バッテリー・電装(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 農業・園芸資材(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 縫製用品(16)
- 防災用品(14)
- 測定関連サービス(14)
- クリーンルーム用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 介護用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 理美容(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 日用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 洗車・清掃(3)
- バイク純正部品(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(84)
- 大阪魂(896)
- エスコ(723)
- RS PRO(576)
- SMC(473)
- PISCO(ピスコ)(254)
- アズワン(194)
- Festo(156)
- 三木プーリ(155)
- 千代田通商(150)
- TRUSCO(140)
- フジトク(140)
- 潤工社(135)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
- ノーブランド(128)
- WURTH ELEKTRONIK(121)
- ニッタ(117)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(113)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(103)
- MICROCHIP(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「1/4 8mm」の検索結果

ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-7使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブカッター パイプ用
(263件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング
Festo¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4ソケットレンチセット
E-Value(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(11点組)当日出荷ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。セット商品数11差込角(mm[inch])6.35(1/4)付属品メタルケースセット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm材質クロームバナジウム表面処理クロームメッキソケット内容(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14
R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
...

























![1/4sqx8mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03536355-180823-02.jpg)






![1/4"sqx 8mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047506-170327-02.jpg)






![1/4"sqx 8mm [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044505-170327-02.jpg)