10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ アズワン品番67-5848-59
1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクビットラチェットセット
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース 質量(g)300 セット商品数21 アズワン品番64-4818-05 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72 差込角(mm)9.5 質量(kg)18 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(72点組)
63,980 税込70,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38 差込角(mm)9.5 質量(kg)14.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(38点組)
44,980 税込49,478
9日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA3309
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)11.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA450
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58 差込角(mm)12.7 質量(kg)18.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(58点組)
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用 質量(kg)16.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302 入組点数69 差込角(mm)9.5
1セット(69点)
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。
入組点数65点 トラスコ品番432-7535 セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B 質量(kg)23.1 差込角(mm)9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770 質量(kg/セット)23.1
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷