TONE ツールバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。
雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。
防水ジッパー付
用途工具の収納・管理用。トラスコ品番254-2356幅(mm)260高さ(mm)200材質(本体)樹脂奥行(mm)70
ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 強力パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)欠品中
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。
負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
TONE ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
TONE プライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
TONE ショートハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
TONE オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回入数1
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
TONE 真鍮ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
レンチホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。
TONE パワーグリップホースプラッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。
3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
TONE 軟鉄ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
TONE セーフティリターンカッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。
リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。色レッド×ブラック材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TONE プライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
TONE フレックススピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
TONE パワーグリップタイヤレバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
TONE シャーレンチ MTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020Sトラスコ品番368-2791全長(mm)50差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)17,21RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
TONE ディープソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番122-4514材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺(mm)21穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から30日以内出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24