カテゴリ
- 作業工具(41)
- 電動工具(2)
- 整備工具・収納(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(210)
- KANA(片山チエン)(959)
- MAZDA(マツダ)(326)
- MIYOSHI(小西製作所)(51)
- NB(日本ベアリング)(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- NOK(120)
- SMC(88)
- TRUSCO(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(66)
- YAMAZEN(山善)(54)
- エスコ(124)
- オカムラ(岡村製作所)(912)
- 三木プーリ(424)
- 大阪魂(217)
- 岩田製作所(57)
- 椿本チエイン(59)
- 水本機械製作所(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「d0038」の検索結果
特価
関連キーワード

コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
ショートコンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から5日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)100差込角(mm)19穴角12角
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L(mm)66差込角(mm)19寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
ヘッドボルトソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
インパクト用超ロングソケット 12mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
ソケットレンチセット 200M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】26、29、32、35、38、41、46、50トラスコ品番116-2390セット内容ソケット(12角):6D-26、29、32、35、38、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.8差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800税込¥769,7801台当日出荷から翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
ソケットレンチセット 230M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥84,980税込¥93,4781セット(26点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途土木整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60トラスコ品番116-2373セット内容ソケット(12角):6D-19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60/ラチェットハンドル:471/スピンナハンドル:411/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)/ユニバーサルジョイント:408質量(kg)20.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×245×95ケースメタルケース:MC230
インパクトボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S差込角(mm)19.0寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
ソケットレンチセット (フルセット) 146
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(66点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら