ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
フレックスラチェットめがねソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥76,980~税込¥84,678~
1セット(62点組)
当日出荷から翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302