19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状いじり止めトルクス 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット(7本)
11,980 税込13,178
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4663 セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 先端形状いじり止めトルクス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(28点)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース セット商品数32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
トラスコ品番404-8997 セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付 トラスコ品番469-9963 セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2 種類セット品 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
1セット(35点)
9,998 税込10,998
当日出荷