プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)716差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~300最小目盛(N・m)2負荷方向右主な用途検査用/締め付け用最大トルク時の手力(N)491質量(kg)1.88寸法B(mm)45.2寸法H(mm)34寸法T(mm)17.8付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333校正証明書付き
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。