絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 4143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石油こんろ K-324 トヨトミ

    石油こんろ K-324

    トヨトミ
    59,980税込65,978
    1箱(2台)
    5日以内出荷
    2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
    トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ

    ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
    用途オフィスなどの涼み、換気に仕様風量調節:8段階付属品リモコントラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
  • トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用 トヨトミ

    トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用

    トヨトミ(5件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
    寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F