4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6 タンク容量(L)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649 暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2) 暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2) 機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止 点火方式電機点火 暖房出力(kW)9.57~3.70
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷