14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックスエースワン
コンクリートの表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。 型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。 型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。
用途鋼製型枠、合板型枠 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、合板型枠:20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート面は白っぽい綺麗な面となります。 型枠への付着力が優れています。 脱型した型枠面はコンクリートノロの付着が少なくなります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、セントル型枠:8~12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックスノックス-C
生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠 主な用途発泡スチロール、コンクリート 塗布面積(m2)25~35/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠 主な用途コンクリート 乾燥時間(分)約30 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠 容量(L)16 乾燥時間(分)約30 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

ノックスノックス-V
合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。 ノックル-C型より防錆効果は低下します。 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。 濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。 また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。
用途鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)10~15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックスサビトール
コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。
用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤 塗布面積(m2)(1L当たり)2~3 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
25,980 税込28,578
当日出荷

ノックスフォームリリーズFA-100
エコ商品
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス 主な用途コンクリート エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

木材の繊維質に深く浸透し強固な化学結合体を形成し耐アルカリ、耐薬品、耐水性に優れた塗膜となり型枠の転用回数を10回以上にします。 コンクリートの着色、硬化不良となる木材の色、糖分、タール等を完全に密封(シール)します。 一液性のため作業が簡単です。容器は窒素ガスで密封してありますので容器の中で半年間は硬化しません。
用途合板型枠、木製型枠の表面強化剤 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1kg当たり)約4~5/2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス 主な用途コンクリート タイプ濃縮タイプ エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 剥離剤を使用しないので海を汚染しません。 鋼製型枠の錆の発生を防ぎます。 剥離剤無しで3~5回のコンクリート打設ができます。 使用により塗膜が劣化してきたら簡単に除去できます。
用途ケーソン・護岸工事用鋼製型枠の剥離剤 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1kg当たり)約7~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ノックスノックス-D
湿気、水漏れ、その他条件の悪い現場(トンネル、護岸工事等)に効果的な剥離剤です。 生コン製造設備、運搬設備、施工設備に塗布すると特殊被膜を形成し生コンの付着を防ぎます。
用途トンネル・シールド等の剥離剤 バッチャープラント、生コン車、コンクリートポンプ車、コンクリートミキサー、仮設機材等のコンクリートノロ付着防止 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)20~30、セントル型枠:8~12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)