ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。
ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。
ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤
希釈倍率3倍
塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。
プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。
水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上
危険物の類別非危険物
散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
1缶(17kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。
そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。
曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。
コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。
エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。
作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁
危険物の類別非危険物
散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
塗布後のコンクリート表面の上層仕上剤の付着を妨げません。
コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制および、ひび割れを低減します。
フェアリーとを散布する事で滑らかにコテ仕上が出来ます。
水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途床版防水用プら今ー、モルタル、ペイント等の仕上を伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助
危険物の類別非危険物
散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
1缶(17kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。
コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。
ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生
危険物の類別非危険物
散布量100~208g/m2
1缶(17kg)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード