31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
特価
759 税込835
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル ベアリングベアリングなし
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(車輪)ダクタイル ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)アセタール(POM) 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 本体アルミ合金ガイカスト 寸法C(mm)17 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン 車輪幅(mm)20 最大荷重(N)1079 偏心(mm)40 車輪タイプ双輪
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)