加賀棒ほうじ茶ポッカサッポロフード(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,102~
1ケース(275mL×24本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
茶の茎部分を使った棒茶を、職人が伝統的な焙煎方法で仕上げ た、金沢発祥の加賀棒ほうじ茶です。すっきりと澄んだ味わいと華 やかな香りで、一口飲むたびに幸せな気持ちになります。
保存方法常温原材料緑茶(国産)/ビタミンC栄養成分100mL当り:0kcal容器ペットボトル
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性