リズム表現が楽しく身につくカードゲーム
レベル分けされた40枚の「リズムカード」
『手拍子で』『タンブリンで』など演奏方法が書かれた「演奏カード」「楽器カード」
テンポ(速度)と表現方法(強弱記号)の「表現カード」
3種類のカードを組み合わせて正しく演奏できたらリズミー!(正解)
もうひといきの時はナイストライ!
演奏者以外はテンポを決める手拍子で参加&ジャッジ
色とりどりのカードでワイワイ楽しい
楽器がなくてもできますが…楽器を使えば楽しさ倍増!
使い方を工夫して難易度を変えることが可能
音楽のリズム、記号が楽しく学べて表現できます
音楽の授業・音楽教室・リトミック・ご家庭・パーティなどでお使いください
仕様●材質:紙●セット内容:表現カード(20枚)、リズムカード(レベル1/20枚 レベル2/20枚)、演奏カード(20枚 +楽器カード 10枚)、リズミー/ナイストライカード(6枚)、おねがいカード(6枚)、無地カード(8枚)、遊び方ガイド(1枚)●寸法:個箱W160×D115×H30mm、カード W74×H105mm●重量:300g●備考:対象年齢:7歳~、プレイ人数:2~6人、プレイ時間:20分~
アズワン品番67-4744-67
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード