商品豆知識
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
本製品は燃料となるエタノールを酸素と化学反応させ、一般的な酢に近い酸性溶液に変えることで電気を発させる実験キットです。水溶液の濃度を変えることによる発電への影響などを学習できます。
セット内容燃料電池モジュ-ル、燃料溶液容器、蓋付き燃料タンク、ファンモジュ-ル、ファン、シリコンチュ-ブ、クランプ、ケ-ブル、pH試験紙、注射器
寸法(mm)燃料電池モジュ-ル85×108×50、ファンモジュ-ル85×108×100
容量(mL)蓋付き燃料タンク100
質量(g)燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48
電圧(V)始動電圧:ファンモジュ-ルDC0.3
最大電流(A)ファンモジュ-ル7m
回転数ファンモジュ-ル800rpm
出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
エタノール燃料電池実験キットは、燃料となるエタノールを、燃焼ではなく酸素と化学反応させ、ゆっくりと酢酸へと変化させることで電気を発生させる実験キットです。付属のpH試験紙で酢酸が作られた状態を確認することができます。
仕様10%エタノ-ル溶液をお勧めいたします。
セット内容pH試験紙、フタ、シリンダ-、ファン
寸法(mm)145×55×165
質量(g)186
出力電圧(V)0.3
出力電流(mA)10
動作時間12時間
出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
¥35,800
税込¥39,380
5日以内出荷
Hレーサー2.0はリモコン操作やLEDの点灯機能を加えた新世代のHレーサーです。従来のHレーサーよりもさらに早く、そして長く走行することができます。
セット内容Hレ-サ-2.0、ソ-ラ-パネル、水素ステ-ション、コントロ-ラ-、接続ケ-ブル
寸法(mm)H-racer2.0本体75×158×47、水素ステ-ション95×72×108、ソ-ラ-パネル60×150×6、コントロ-ラ42×85×35
1セット
¥48,200
税込¥53,020
7日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。
走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ
セット内容シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2
寸法(mm)本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6
質量(g)本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)電極面積:燃料電池6.25
1セット
¥35,800
税込¥39,380
7日以内出荷
Hレーサー2.0はリモコン操作やLEDの点灯機能を加えた 新世代のHレーサーです。従来のHレーサーよりもさらに早く、 そして長く走行することができます。
仕様●セット内容●▼1Hレーサー2.0●▼2ソーラーパネル●▼3水素ステーション●▼4コントローラー●▼5接続ケーブル●寸法●▼H-racer2.0 本体:75×158×47cm●▼水素ステーション:95×72×108cm●▼ソーラーパネル:60×150×6mm●▼コントローラ:42×85×35mm●重量●▼H-racer2.0 本体:175g●▼水素ステーション:253g●▼ソーラーパネル:75g●▼コントローラ:35g
アズワン品番67-2506-77
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で
アズワン品番67-2506-75
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
本製品はマグネシウムと空気中の酸素を使用して発電する燃料電池学習キットです。電解液として食塩水を使用し、その濃度や温度を変化させることで発生するエネルギーの変動を学習できます。
セット内容マグネシウム燃料電池、マグネシウム燃料電池負極板、ファンモジュ-ル、マグネシウム電池基台、ファン、混合用容器、ケ-ブル(20cm2本、10cm1本)、ファンアダプタ-、注射器、チュ-ブ
寸法(mm)マグネシウム燃料電池モジュ-ル85×108×80ファンモジュ-ル85×108×100
質量(g)マグネシウム:燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48
出力(mW)マグネシウム燃料電池モジュ-ル50
1セット
¥26,500
税込¥29,150
7日以内出荷
太陽光と水により再生可能水素の生成と燃料電池を用いたクリーンエネルギーの利用を体験できるセットです。この装置を使って独自のソリューションを創造することができるので、最新テクノロジーの学習だけでなく、創造性を育むツールとしても最適です。
セット内容燃料電池(セル)×1、ソ-ラ-パネル×1、ケ-ブル付ファンモ-タ-×1、ファン×1、インナ-シリンダ-×2、アウタ-シリンダ-×2、注射器×1、チュ-ブ×1、電池ケ-ス×1
寸法(mm)燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)燃料電池154、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
¥28,800
税込¥31,680
7日以内出荷
関連キーワード