絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,268件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
タペストリーバー用フック TRUSCOタペストリーバー用フックTRUSCO
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
古紙回収袋 TRUSCO古紙回収袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(25枚)
当日出荷
新聞・雑誌やコピー・FAX用紙の整理用に使えます。回収袋や収納袋としても使えます。
用途紙類の収納に古紙回収用新聞ストッカー、新聞入れトラスコ品番161-0412材質クラフト紙寸法(mm)440×300×210質量(kg)1.2ブラウン容量(L)27縦(mm)440横(mm)300マチ(mm)210
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(2個)ほか
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO(5件のレビュー)
189税込208
1双
当日出荷
厚さ(mm)2色(手首部)
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ソフトケーブルプロテクター TRUSCOソフトケーブルプロテクターTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
緩衝床養生シート TRUSCO緩衝床養生シートTRUSCO(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)2材質ポリエチレン(PE)種別発泡PE+PEフィルム質量(kg)1.95シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。適合45L用ポリ袋形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO(33件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
エコダストボックス TRUSCOエコダストボックスTRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。 スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
グレー材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型環境対応省エネ・脱炭素フタの種類スイング式
マスターBOX TRUSCOマスターBOXTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
筆型ブラシ TRUSCO筆型ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(70本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCOハンドル回転式カートリッジガンTRUSCO(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
PPペール角型73L TRUSCOPPペール角型73LTRUSCO
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
エコノミー白防炎シート TRUSCOエコノミー白防炎シートTRUSCO
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGスタンダードTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
ファイブロブノブナット TRUSCOファイブロブノブナットTRUSCO(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO安心クッション(かまぼこ型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
鉄製タップハンドル TRUSCO鉄製タップハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
THC型コンテナ蓋(Aタイプ) TRUSCOTHC型コンテナ蓋(Aタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
台車用グリップ TRUSCO台車用グリップTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO木柄真鍮ブラシ4行TRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311幅(mm)18厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)35タイプ4行行数4行線径(mm)0.15
溶接用素ガラス100枚入 TRUSCO溶接用素ガラス100枚入TRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
スナップピン・松葉ピン (三価クロメート) TRUSCOスナップピン・松葉ピン (三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
ダルマピンロングタイプ TRUSCOダルマピンロングタイプTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)、スチール質量(g)65
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
209税込230
1巻ほか
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
耐溶剤薄手手袋 TRUSCO耐溶剤薄手手袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。半透明全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質ポリウレタン仕様裏毛(裏地)なし厚さ(mm)0.2入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0631
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1mTRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
ステンレスシートトレー TRUSCOステンレスシートトレーTRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス( SUS430)外寸法・高さ(mm)28有効内寸法・高さ(mm)27
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)